8266D023VAC120/60D

ASCO
8266D023VAC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #00425689
No. Fabricante 8266D023VAC120/60D
Precio712.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8266D023VAC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #00425689
No. Fabricante 8266D023VAC120/60D
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
Precio712.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8266D023VAC120/60D

Especificaciones

  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.2 Cv
  • Diámetro del orificio
    1/4 pulg.
  • Material del sello
    Fluoroelastómero
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estándares cumplidos
    CSA, FM, UL
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tiempo de respuesta
    1 s
  • Número de solenoides
    1
  • Consumo de energía del solenoide
    15.4 W
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Accionamiento
    Neumático de acción directa
  • Longitud total
    4.69 pulg.
  • Ancho general
    2.2 pulg.
  • Altura total
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    1.79 lb
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo