Descripción general
- Especifique estas válvulas para las aplicaciones de alta temperatura que se encuentran en lavanderías, moldes, atomización con vapor, esterilizadores, autoclaves y muchos otros
- Servicio de agua caliente a un diferencial de 210 psi a 210°F
- Servicio de vapor a diferencial de 125 psi a 353°F
- Accionamiento accionado por piloto o de acción directa
- Versiones sin plomo disponibles en las válvulas de agua caliente 8210 para cumplir con la Ley de agua potable segura
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleVapor
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Tensión de alimentación del solenoide120/60 V CA
- Presión de funcionamiento de vapor diferencial15 psi
- Frecuencia de suministro del solenoide60 Hz
- Temperatura del vapor250 °F
- Vatios16.1 W
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4.5 Cv
- AccionamientoSolenoide piloto
- Diámetro del orificio3/8 pulg.
- Material del selloPTFE
- Material del cuerpoLatón
- Certificación (UL)Válvula de uso general
- Estándares cumplidosUL/CSA/CE
- Tipo de bobina del solenoideHT
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase H
- Kits de reconstrucción302834
- Bobina de repuesto272810-032-D
- Tamaño de la tubería1/2 pulg.
- Peso0.81 lb