Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, aceite, agua
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position normalmente abierto o normalmente cerrado
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.45 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide60 Hz
- Diámetro del orificio1/4 pulg.
- Material del selloAcero inoxidable
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +120 psi (aire, gas inerte, agua, aceite ligero)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +200 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide28 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase H
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Presión máxima de funcionamiento+120 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Longitud total124 mm
- Ancho general84 mm
- Altura total113 mm
- Peso1.29 libras, 4.15
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 NPT