Motion
8316G024AC120/60,110/50D

ASCO
8316G024AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 3-Way, 3/2 normalmente cerrada
Artículo MI #00425841
No. Fabricante 8316G024AC120/60,110/50D
Precio716.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8316G024AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 3-Way, 3/2 normalmente cerrada
Artículo MI #00425841
No. Fabricante 8316G024AC120/60,110/50D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio716.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8316G024AC120/60,110/50D

Especificaciones

  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, líquido
  • Funcionalidad de la válvula
    3-Way 3/2 normalmente cerrada
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.2 Cv
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA, 120 V CA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Diámetro del orificio
    5/8 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +10 a +250 psi (aire, gas inerte, agua, aceite ligero)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Número de solenoides
    1
  • Consumo de energía del solenoide
    17.1 W
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Presión máxima de funcionamiento
    +250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    10 psi
  • Longitud total
    134 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Altura total
    109 mm
  • Peso
    1.90 libras, 4.3
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    NPT de 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo