Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, líquido, agua
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv3.2 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio5/8 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rango de presión de funcionamiento+10 a +180 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +125 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide17.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+1180 psi
- Presión mínima de funcionamiento+10 psi
- Longitud total2.76 pulg.
- Altura total5.08 pulg.
- Peso1.90 lb
- Tamaño/tipo del puerto 1NPT de 1/2 pulg.