Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, líquido
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4.8 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio11/16 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rango de presión de funcionamientoDe +10 a +250 psi (aire, gas inerte, líquido)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide17.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+250 psi
- Presión mínima de funcionamiento10 psi
- Longitud total157 mm
- Ancho general84 mm
- Altura total86 mm
- Peso2.08 lb
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 NPT