Motion
EF8316G034AC120/60,110/50D

ASCO
EF8316G034AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #00425850
No. Fabricante EF8316G034AC120/60,110/50D
Precio1,409.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
EF8316G034AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 110 V CA, 120 V CA, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #00425850
No. Fabricante EF8316G034AC120/60,110/50D
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
Precio1,409.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EF8316G034AC120/60,110/50D

Especificaciones

  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, agua
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    12.5 Cv
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA, 120 V CA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Diámetro del orificio
    1 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +10 a +150 psi (aire, gas inerte, agua)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +125 °F
  • Número de solenoides
    1
  • Consumo de energía del solenoide
    6.1 W
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Presión máxima de funcionamiento
    +150 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    10 psi
  • Longitud total
    168 mm
  • Ancho general
    135 mm
  • Altura total
    113 mm
  • Peso
    3.58 libras, 9
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo