Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Funcionalidad de la válvula3-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.12 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio3/32 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, IEC 61508, UL
- Rango de presión de funcionamiento0 a +200 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +125 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide9.1 W
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Presión máxima de funcionamiento+200 psi
- Presión mínima de funcionamiento+200 psi
- Peso0.60 libras, 1.6
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT