Descripción general
Descripción del fabricante
8320G182AC120/60,110/50D
- Las electroválvulas de servicio general tienen tres puertos y dos orificios: cuando un orificio está abierto, el otro está cerrado
- Control de aire, agua, aceite ligero, medios no corrosivos
- Funcionamiento normalmente cerrado: presión al puerto del cilindro cuando se activa el funcionamiento
- Funcionamiento normalmente abierto: el puerto del cilindro se agota cuando se energiza
- Funcionamiento universal: puede funcionar como normalmente cerrado, normalmente abierto, desviador de un fluido o selector de dos fluidos
- Rango de tamaños: 1/8" a 1"
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Funcionalidad de la válvula3-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.09 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio1/16 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, IEC 61508, UL
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +225 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +200 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide17.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Presión máxima de funcionamiento+225 psi
- Longitud total3.74 pulg.
- Ancho general1.95 pulg.
- Altura total1.69 pulg.
- Peso0.72 libras, 1.7
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 1NPT de 1/2 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad