Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Funcionalidad de la válvula3-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide60 Hz
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, IEC 61508, UL
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +125 °F
- Número de solenoides1
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Peso0.56 lb
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 11/8 NPT