Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Funcionalidad de la válvula3-Way, 2-Position funcionamiento universal
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.25 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio1/8 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, IEC 61508, UL
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +50 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +200 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide17.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Presión máxima de funcionamiento+50 psi
- Longitud total3.74 pulg.
- Ancho general1.95 pulg.
- Altura total1.69 pulg.
- Peso0.72 libras, 1.8
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT