EF8321G004AC120/60D

ASCO
EF8321G004AC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 3-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #00425969
No. Fabricante EF8321G004AC120/60D
Price$746.00/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
EF8321G004AC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 3-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #00425969
No. Fabricante EF8321G004AC120/60D
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
Price$746.00/each

Descripción general

Descripción del fabricante
EF8321G004AC120/60D

Especificaciones

  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, líquido, agua
  • Funcionalidad de la válvula
    3-Way, 2-Position, normalmente abierto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.8 Cv
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V CA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Diámetro del orificio
    11/32 (escape) pulg., 9/32 (entrada de presión) pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rango de presión de funcionamiento
    +10 a +200 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +125 °F
  • Número de solenoides
    1
  • Consumo de energía del solenoide
    6.1 W
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Presión máxima de funcionamiento
    +200 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    +10 psi
  • Longitud total
    3.12 pulg.
  • Ancho general
    2.62 pulg.
  • Altura total
    3.85 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.95 lb
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    NPT de 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo