Descripción general
Especificaciones
- Funcionalidad de la válvula2-Position normalmente cerradas
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.1 Cv
- Entrada eléctrica del solenoideComplemento
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio5/64 pulg.
- Material del selloPolietileno
- Material del cuerpoAluminio
- Estándares cumplidosUL
- Rango de presión de funcionamiento0 a +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +104 °F
- Consumo de energía del solenoide16.7 W
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Peso0.72 libras, 1.8
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 pulg.