Motion
EF8342G001MSAC120/60D

ASCO
EF8342G001MSAC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 4-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #00425979
No. Fabricante EF8342G001MSAC120/60D
Precio821.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
EF8342G001MSAC120/60D

Válvula de solenoide - hembra, 120 V CA, 4-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #00425979
No. Fabricante EF8342G001MSAC120/60D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio821.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EF8342G001MSAC120/60D

Especificaciones

  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, aceite ligero, agua
  • Funcionalidad de la válvula
    4-Way, 2-Position, normalmente abierto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.7 Cv
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120 V CA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    60 Hz
  • Diámetro del orificio
    3/16 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rango de presión de funcionamiento
    De 0 a +100 psi (agua, aceite ligero), de 0 a +125 psi (aire, gas inerte)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +160 °F
  • Número de solenoides
    1
  • Consumo de energía del solenoide
    20.1 W
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Presión máxima de funcionamiento
    +100 psi (agua, aceite ligero), +125 psi (aire, gas inerte)
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Longitud total
    111 mm
  • Ancho general
    66 mm
  • Altura total
    68 mm
  • Peso
    1.59 libras, 2.75
  • Detalles adicionales
    Impermeable
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/4 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo