Descripción general
Descripción del fabricante
EF8342G003AC120/60D
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Funcionalidad de la válvula4-Way, 2-Position, normalmente abierto
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.7 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide60 Hz
- Diámetro del orificio3/16 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +100 psi (agua, aceite ligero), de 0 a +125 psi (aire, gas inerte)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +160 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide20.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide de acción directa
- Presión máxima de funcionamiento+100 psi (agua, aceite ligero), +125 psi (aire, gas inerte)
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Longitud total111 mm
- Ancho general66 mm
- Altura total68 mm
- Peso1.59 libras, 2.5
- Detalles adicionalesImpermeable
- Tamaño/tipo del puerto 13/8 NPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad