Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, aceite ligero, agua
- Funcionalidad de la válvula4-Way, 2-Position, normalmente abierto
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.8 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio1/4 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rango de presión de funcionamiento+10 a +125 psi (agua, aceite líquido), +10 a +150 psi (aire, gas inerte)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+125 psi (agua, aceite ligero), +150 psi (aire, gas inerte)
- Presión mínima de funcionamiento10 psi
- Longitud total121 mm
- Ancho general80 mm
- Altura total104 mm
- Peso2.40 libras, 5.2
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 11/4 NPT