8344G072AC120/60,110/50D

ASCO
8344G072AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 24 V CC, 4-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #00425989
No. Fabricante 8344G072AC120/60,110/50D
Precio1,204.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8344G072AC120/60,110/50D

Válvula de solenoide - hembra, 24 V CC, 4-Way, 2-Position, normalmente abierta
Artículo MI #00425989
No. Fabricante 8344G072AC120/60,110/50D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,204.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8344G072AC120/60,110/50D

Especificaciones

  • Tipo de fluido compatible
    Aire, gas inerte, aceite ligero, agua
  • Funcionalidad de la válvula
    4-Way, 2-Position, normalmente abierto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.4 Cv
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Diámetro del orificio
    3/8 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rango de presión de funcionamiento
    +10 a +125 psi (agua, aceite líquido), +10 a +150 psi (aire, gas inerte)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +150 °F
  • Número de solenoides
    1
  • Consumo de energía del solenoide
    11.6 W
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Presión máxima de funcionamiento
    +125 psi (agua, aceite ligero), +150 psi (aire, gas inerte)
  • Presión mínima de funcionamiento
    10 psi
  • Longitud total
    154 mm
  • Ancho general
    81 mm
  • Altura total
    103 mm
  • Peso
    2.40 libras, 7.05
  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo