Descripción general
- Diseñado exclusivamente para sistemas de recogida de polvo
- La apertura y el cierre rápidos ahorran aire comprimido
- Alta presión máxima para una mejor limpieza del filtro
- NPT, accesorios integrales o conexiones de montaje rápido patentadas para una instalación rápida, fácil y segura
- Los operadores integrales tienen bobinas epoxi moldeadas
- Piloto remoto o integral
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide piloto
- Tamaño del puerto1 NPT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv20 Cv
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Voltaje de bobina120/60, 110/50 V CA
- Diámetro del orificio1-1/8 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoAluminio
- Rango de presión de funcionamiento125 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0-150 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide6.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Sexo del puertoMujer
- Longitud total3.93 pulg.
- Ancho general2.94 pulg.
- Altura total4.48 pulg.
- Peso0.80 lb
- Rosca estándarNPT
- Rango de temperatura ambiente0-150 °F
- Material del diafragmaHytrel
- Presión mínima de funcionamiento5 psi
- Gas inerte de aire diferencial de presión operativa125 psi
- Tamaño de la tubería1 pulg.
- Kits de reconstrucción316563
- Bobina de repuesto238210-032
- Tipo de bobina del solenoideRHM6
- Tensión de alimentación del solenoide120 V CA