Descripción general
- Diseñado exclusivamente para sistemas de recogida de polvo
- La apertura y el cierre rápidos ahorran aire comprimido
- Alta presión máxima para una mejor limpieza del filtro
- NPT, accesorios integrales o conexiones de montaje rápido patentadas para una instalación rápida, fácil y segura
- Los operadores integrales tienen bobinas epoxi moldeadas
- Piloto remoto o integral
Especificaciones
- AccionamientoAire
- Tamaño del puerto1-1/2 NPT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv53 Cv
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Diámetro del orificio de la válvula piloto1/8 en mín.
- Diámetro del orificio2 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoAluminio
- Rango de presión de funcionamiento125 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0-150 °F
- Peso1.23 lb
- Rango de temperatura ambiente0-150 °F
- Material del diafragmaHytrel
- Presión mínima de funcionamiento10 psi
- Gas inerte de aire diferencial de presión operativa125 psi
- Kits de reconstrucción276886
- Tamaño de la tubería1/2 pulg.