Motion
P210C093

ASCO
P210C093

Válvula pilotada neumática - Puerto 2
Artículo MI #00426082
No. Fabricante P210C093
Precio1,654.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
P210C093

Válvula pilotada neumática - Puerto 2
Artículo MI #00426082
No. Fabricante P210C093
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
Precio1,654.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P210C093

Especificaciones

  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.8 Cv
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Diámetro del orificio
    5/8 pulg.
  • Ancho general
    67 mm
  • Altura total
    102 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +125 psi
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 NPT
  • Material del sello
    Nitrilo, PTFE
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Longitud total
    70 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo