Descripción general
Especificaciones
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv13 Cv
- Diámetro del orificio1 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rango de presión de funcionamientoDe +5 a +125 psi (aire, gas inerte, agua, aceite ligero)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- AccionamientoNeumático piloto
- Longitud total152 mm
- Ancho general75 mm
- Altura total95 mm
- Presión máxima de funcionamiento+125 psi
- Presión mínima de funcionamiento5 psi
- Sexo del puertoMujer
- Tamaño del puerto1 NPT
- Peso1.87 lb