P210D008

ASCO
P210D008

ASCO® P210D008 Válvula solenoide de proceso, 1-1/4 NPT hembra roscada" Puerto, 15Cv, Género del puerto: hembra, Rosca estándar: NPT
Artículo MI #00426085
No. Fabricante P210D008
Precio3,042.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
P210D008

ASCO® P210D008 Válvula solenoide de proceso, 1-1/4 NPT hembra roscada" Puerto, 15Cv, Género del puerto: hembra, Rosca estándar: NPT
Artículo MI #00426085
No. Fabricante P210D008
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
Precio3,042.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P210D008

Especificaciones

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    15 Cv
  • Diámetro del orificio
    1-1/8 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +5 a +125 psi (aire, gas inerte, agua, aceite ligero)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +125 °F
  • Accionamiento
    Neumático piloto
  • Longitud total
    152 mm
  • Ancho general
    86 mm
  • Altura total
    111 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +125 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    5 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo