P210D009

ASCO
P210D009

ASCO® P210D009 Válvula solenoide de proceso, 3/4 NPT hembra roscada" Puerto, 5.5Cv, Tamaño del puerto: 3/4", Rosca estándar: NPT
Artículo MI #00426086
No. Fabricante P210D009
Precio1,395.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
P210D009

ASCO® P210D009 Válvula solenoide de proceso, 3/4 NPT hembra roscada" Puerto, 5.5Cv, Tamaño del puerto: 3/4", Rosca estándar: NPT
Artículo MI #00426086
No. Fabricante P210D009
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
Precio1,395.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P210D009

Especificaciones

  • Detalles adicionales
    Resorte de retorno
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    5.5 Cv
  • Diámetro del orificio
    3/4 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +5 a +125 psi (aire, gas inerte, agua, aceite ligero)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +180 °F
  • Accionamiento
    Neumático piloto
  • Longitud total
    109 mm
  • Ancho general
    59 mm
  • Altura total
    71 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    +125 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    5 psi
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    0.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo