Descripción general
Especificaciones
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv5.5 Cv
- Diámetro del orificio3/4 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +125 psi (aire, gas inerte, agua, aceite ligero)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- AccionamientoNeumático piloto
- Longitud total107 mm
- Ancho general58 mm
- Altura total71 mm
- Presión máxima de funcionamiento+125 psi
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Sexo del puertoMujer
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso0.90 lb