Descripción general
Especificaciones
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv2 (cilindro a escape) Cv, 2 (presión al cilindro) Cv
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Tamaño del puerto de escape0.2500 NPT
- Longitud total70 mm
- Ancho general70 mm
- Altura total52 mm
- Material del selloNitrilo
- Presión mínima de funcionamiento5 psi
- Rango de presión de funcionamiento5 a 125 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 125 °F
- Material del cuerpoZinc fundido a presión
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Rosca estándarNPT
- Peso1.04 lb
- Página de producto del fabricante