V043002

ASCO
V043002

Válvula neumática de escape rápido - 3.5 (presión al cilindro) Cv, 4.5 (cilindro al escape) Cv Coeficiente de flujo, 0.3750 NPT Puerto, 125 psi máx.
Artículo MI #00426109
No. Fabricante V043002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
V043002

Válvula neumática de escape rápido - 3.5 (presión al cilindro) Cv, 4.5 (cilindro al escape) Cv Coeficiente de flujo, 0.3750 NPT Puerto, 125 psi máx.
Artículo MI #00426109
No. Fabricante V043002
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
V043002

Especificaciones

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3.5 (presión al cilindro) Cv, 4.5 (cilindro al escape) Cv
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    125 psi
  • Tamaño del puerto de escape
    0.3750 NPT
  • Longitud total
    70 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Altura total
    52 mm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Presión mínima de funcionamiento
    5 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    5 a 125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 125 °F
  • Material del cuerpo
    Zinc fundido a presión
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Rosca estándar
    NPT
  • Peso
    1.04 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo