Descripción general
Descripción del fabricante
8221G005HWAC120/60,110/50D
- Martillo de cierre lento/antiagua: 3/8" a 2-1/2"
- 2 Vía/2 Posición: normalmente cerrada
- Válvulas operadas por piloto de solenoide disponibles en construcciones normalmente cerradas y normalmente abiertas
- Diseñado para reducir eficazmente los daños causados por el golpe de ariete
- Voltaje: 120/60V, 110/50V
Especificaciones
- Tipo de tuberíaEn línea
- Dirección del flujo2-Way
- Estado normalNormalmente cerrado
- Ancho general71 mm
- Altura total115 mm
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tamaño/tipo del puerto 13/4 NPT
- Material del selloNitrilo, PTFE
- Material del cuerpoLatón
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Longitud total87 mm
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad