Descripción general
Descripción del fabricante
HT8353G041VAC120/60D
- Diseñado exclusivamente para sistemas de recogida de polvo
- La apertura y el cierre rápidos ahorran aire comprimido
- Alta presión máxima para una mejor limpieza del filtro
- NPT, accesorios integrales o conexiones de montaje rápido patentadas para una instalación rápida, fácil y segura
- Los operadores integrales tienen bobinas epoxi moldeadas
- Piloto remoto o integral
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide piloto
- Tamaño del puerto1 NPT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv20 Cv
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Voltaje de bobina120/60, 110/50 V CA
- Diámetro del orificio1-1/8 pulg.
- Material del selloViton®
- Material del cuerpoAluminio
- Rango de temperatura de funcionamiento0-300 °F
- Consumo de energía del solenoide6.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase H
- Peso1.77 lb
- Rango de temperatura ambiente0-185 °F
- Material del diafragmaHytrel
- Presión mínima de funcionamiento5 psi
- Gas inerte de aire diferencial de presión operativa125 psi
- Kits de reconstrucción314451
- Bobina de repuesto238210-032
- Tipo de bobina del solenoideHT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad