Descripción general
- Diafragma y válvulas de pistón accionados por piloto de alta resistencia
- Alta capacidad de flujo y larga vida útil
- Pistón de acero inoxidable resistente ideal para los desafíos de los fluidos de alta temperatura
Especificaciones
- Tipo de tuberíaEn línea
- Dirección del flujo2-Way
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv22.5 Cv
- Estado normalNormalmente cerrado
- Medio de funcionamientoAgua caliente
- Ancho general104 mm
- Altura total160 mm
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Material del selloEPDM, PTFE, TFE/P
- Material del cuerpoLatón
- Entrada eléctrica del solenoideConducto
- Longitud total111 mm