Descripción general
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, gas inerte, líquido, agua
- Funcionalidad de la válvula3-Way, 2-Position, normalmente abierto
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.8 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio11/32 (escape) pulg., 9/32 (entrada de presión) pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rango de presión de funcionamiento+10 a +200 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +125 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide6.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+200 psi
- Presión mínima de funcionamiento+10 psi
- Longitud total3.12 pulg.
- Ancho general2.62 pulg.
- Altura total3.85 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Peso0.95 lb
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 1NPT de 1/2 pulg.