8220G027AC120/60,110/50D

ASCO
8220G027AC120/60,110/50D

Válvula pilotada neumática - En línea, puerto 2 , posición 2
Artículo MI #00426192
No. Fabricante 8220G027AC120/60,110/50D
Precio1,124.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8220G027AC120/60,110/50D

Válvula pilotada neumática - En línea, puerto 2 , posición 2
Artículo MI #00426192
No. Fabricante 8220G027AC120/60,110/50D

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,124.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8220G027AC120/60,110/50D
  • Diafragma y válvulas de pistón accionados por piloto de alta resistencia
  • Alta capacidad de flujo y larga vida útil
  • Pistón de acero inoxidable resistente ideal para los desafíos de los fluidos de alta temperatura

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    En línea
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    12.86 Cv
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Medio de funcionamiento
    Agua caliente
  • Ancho general
    90 mm
  • Altura total
    148 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Material del sello
    EPDM, PTFE, TFE/P
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto
  • Longitud total
    93 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo