Descripción general
- Válvulas de funcionamiento rápido y de alto flujo diseñadas para su uso en sistemas colectores de polvo
- Las construcciones piloto integrales contienen solenoides para control local
- Las construcciones remotas requieren una válvula solenoide piloto separada
Especificaciones
- AccionamientoSolenoide piloto
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv10.5 Cv
- Funcionalidad de la válvula2-Position normalmente cerradas
- Diámetro del orificio0.750 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoAluminio
- Rango de presión de funcionamiento125 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a +185 °F
- Número de solenoides1
- Sexo del puertoMujer
- Longitud total3.47 pulg.
- Ancho general3.44 pulg.
- Altura total3.44 pulg.
- Peso0.47 lb
- Rosca estándarNPT
- Tamaño de la tubería3/4 pulg.