8210G100AC120/60,110/50D

ASCO
8210G100AC120/60,110/50D

Válvula pilotada por aire - En línea
Artículo MI #00426279
No. Fabricante 8210G100AC120/60,110/50D
Precio1,641.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8210G100AC120/60,110/50D

Válvula pilotada por aire - En línea
Artículo MI #00426279
No. Fabricante 8210G100AC120/60,110/50D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,641.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8210G100AC120/60,110/50D VÁLVULA NC 2"X 2"
  • Aire/gas inerte, agua, aceite ligero
  • Válvulas operadas por piloto de solenoide disponibles en construcciones normalmente cerradas y normalmente abiertas
  • Estructuras de diafragma de 3/8" a 1-1/2", estructuras de pistón de 3/8" a 2-1/2"
  • Dos vías/dos posiciones, normalmente cerrada

Especificaciones

  • Tipo de tubería
    En línea
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estado normal
    Normalmente cerrado
  • Ancho general
    124 mm
  • Altura total
    186 mm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    2 NPT
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo