Descripción general
Descripción del fabricante
EF8210G100AC120/60,110/50D
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, medios corrosivos, gas inerte, líquido
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Sexo del puertoMujer
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv43 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio1-3/4 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA, FM, UL
- Rango de presión de funcionamiento+5 a +150 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento+32 a +125 °F
- Número de solenoides1
- Consumo de energía del solenoide6.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Presión mínima de funcionamiento+5 psi
- Longitud total7.33 pulg.
- Ancho general4.87 pulg.
- Altura total5.06 pulg.
- Peso4.08 libras, 11.05
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Tamaño/tipo del puerto 12 NPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad