Motion
8040H008AC120/60,110/50D

ASCO
8040H008AC120/60,110/50D

ASCO® 8040H008AC120/60,110/50D Válvula de proceso de combustión de gas combustible, fluido compatible: gas combustible, 1.2Cv, sexo del puerto: hembra
Artículo MI #00426291
No. Fabricante 8040H008AC120/60,110/50D
Precio132.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8040H008AC120/60,110/50D

ASCO® 8040H008AC120/60,110/50D Válvula de proceso de combustión de gas combustible, fluido compatible: gas combustible, 1.2Cv, sexo del puerto: hembra
Artículo MI #00426291
No. Fabricante 8040H008AC120/60,110/50D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio132.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8040H008AC120/60,110/50D

Especificaciones

  • Tipo de combustible
    Gas combustible
  • Tipo de fluido compatible
    Gas combustible
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    1.2 Cv
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA, 120 V CA
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50 Hz, 60 Hz
  • Diámetro del orificio
    5/16 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Estándares cumplidos
    CSA, FM, UL
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +15 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +125 °F
  • Tiempo de respuesta
    1 s
  • Número de solenoides
    1
  • Presión máxima de funcionamiento
    +15 psi
  • Consumo de energía del solenoide
    6.1 W
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Accionamiento
    Solenoide de acción directa
  • Longitud total
    2.92 pulg.
  • Ancho general
    1.69 pulg.
  • Altura total
    2.74 pulg.
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Peso
    0.82 libras, 1.2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo