8222G049AC120/60,110/50D

ASCO
8222G049AC120/60,110/50D

Válvula de proceso de agua caliente/vapor - Material de latón, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada, 120/60-110/50 V CA, vapor
Artículo MI #00426303
No. Fabricante 8222G049AC120/60,110/50D
Precio545.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8222G049AC120/60,110/50D

Válvula de proceso de agua caliente/vapor - Material de latón, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada, 120/60-110/50 V CA, vapor
Artículo MI #00426303
No. Fabricante 8222G049AC120/60,110/50D
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
Precio545.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8222G049AC120/60,110/50D
  • Especifique estas válvulas para las aplicaciones de alta temperatura que se encuentran en lavanderías, moldes, atomización con vapor, esterilizadores, autoclaves y muchos otros
  • Servicio de agua caliente a un diferencial de 210 psi a 210°F
  • Servicio de vapor a diferencial de 125 psi a 353°F
  • Accionamiento accionado por piloto o de acción directa
  • Versiones sin plomo disponibles en las válvulas de agua caliente 8210 para cumplir con la Ley de agua potable segura

Especificaciones

  • Tipo de fluido compatible
    Vapor
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Presión mínima de funcionamiento
    2 psi
  • Tensión de alimentación del solenoide
    120/60-110/50 V CA
  • Presión de funcionamiento de vapor diferencial
    125 psi
  • Temperatura del vapor
    353 °F
  • Vatios
    10.1 W
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4.6 Cv
  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Diámetro del orificio
    1/2 pulg.
  • Material del sello
    PTFE
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Certificación (UL)
    Válvula de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL/CSA/CE
  • Tipo de bobina del solenoide
    HT
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase H
  • Kits de reconstrucción
    304032
  • Bobina de repuesto
    238810-032-D
  • Peso
    1.04 libras, 2.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo