Descripción general
- Las válvulas de sufijo “LT” están construidas para controlar fluidos criogénicos, incluyendo nitrógeno líquido (-320˚F/-194˚C), argón líquido (-303˚F/-184˚C) y oxígeno líquido (-297˚F/-181˚C)
- Todas las válvulas con sufijo “LT” se desengrasan, limpian, se prueban sin humedad y se prueba la luz negra para detectar hidrocarburos
Especificaciones
- Material del selloPTFE
- Material del cuerpoLatón
- AccionamientoSolenoide
- Estándares cumplidosUL/CSA/CE
- Rango de temperatura ambiente-40 a 125 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-320 a 150 °F
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Diámetro del orificio1/8 pulg.
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv0.35 Cv
- Tipo de fluido compatibleNitrógeno líquido, argón líquido, oxígeno líquido
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Presión de funcionamiento del fluido Dif155 psi
- Certificación (UL)Válvula de uso general
- Tensión de alimentación del solenoide120/60-110/50 V CA
- Vatios10.1 W
- Tipo de bobina del solenoideFT
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- Funcionalidad de la válvula2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
- Kits de reconstrucción325037-LT
- Bobina de repuesto238610-132-D
- Peso0.57 lb