Descripción general
Descripción del fabricante
CBV1-12-S-0-A-30/20 VÁLVULA
- Válvula de contrapeso de tipo cartucho atornillable, pilotada externamente, de 3 puertos
- Permite el flujo libre desde el puerto 2 (entrada) al puerto 1 (carga)
- El flujo del puerto 1 al puerto 2 se bloquea hasta que se alcanza el ajuste de presión predeterminado o se aplica suficiente presión piloto al puerto 3 (piloto)
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- Caudal máximo30 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Sexo de conexiónMujer
- Material del selloNitrilo
- Longitud total124.5 mm
- Presión de agrietamiento3000 psi
- Relación piloto4:1
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de catálogo del fabricante02-172485
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad