CBV1-12-S-IA12T-A-30

Modular Controls (Danfoss)
CBV1-12-S-IA12T-A-30

Válvula de cartucho de contrapeso atornillable - Accionamiento piloto, flujo máx. de 30 gpm
Artículo MI #00426343
No. Fabricante CBV1-12-S-IA12T-A-30
Precio2,053.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Modular Controls (Danfoss)
CBV1-12-S-IA12T-A-30

Válvula de cartucho de contrapeso atornillable - Accionamiento piloto, flujo máx. de 30 gpm
Artículo MI #00426343
No. Fabricante CBV1-12-S-IA12T-A-30
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
Precio2,053.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CBV1-12-S-IA12T-A-30 VÁLVULA
  • El CBV*-10 es una válvula de contrapeso de tipo cartucho atornillable, de 3 puertos, pilotada externamente
  • La válvula de contrapeso CBV permite el flujo libre desde el puerto 2 (entrada) al puerto 1 (carga)
  • El flujo del puerto 1 al puerto 2 se bloquea hasta que se alcanza el ajuste de presión predeterminado o se aplica suficiente presión piloto al puerto 3 (piloto)
  • Caudal nominal 15 GPM
  • Presión de fisura 20 PSI
  • Rango de presión 900 -3,000 PSI

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tamaño del puerto
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Longitud total
    124.5 mm
  • Presión de agrietamiento
    3000 psi
  • Relación piloto
    4:1
  • Número de catálogo del fabricante
    02-172602

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo