Descripción general
Descripción del fabricante
8344G076AC120/60D
Especificaciones
- Tipo de fluido compatibleAire, agua
- Funcionalidad de la válvula4-Way, 2-Position, normalmente abierto
- Número de solenoides1
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv5.2 Cv
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA, 120 V CA
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Diámetro del orificio3/4 pulg.
- Material del selloNitrilo
- Material del cuerpoLatón
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rango de presión de funcionamientoDe +10 a +150 psi (aire, gas inerte, agua, aceite ligero)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +180 °F
- Consumo de energía del solenoide10.1 W
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase F
- AccionamientoSolenoide piloto
- Longitud total210 mm
- Ancho general116 mm
- Altura total123 mm
- Presión máxima de funcionamiento+150 psi
- Presión mínima de funcionamiento10 psi
- Sexo del puertoMujer
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso3.85 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad