Descripción general
- El CBV*-10 es una válvula de contrapeso de tipo cartucho atornillable, de 3 puertos, pilotada externamente
- La válvula de contrapeso CBV permite el flujo libre desde el puerto 2 (entrada) al puerto 1 (carga)
- El flujo del puerto 1 al puerto 2 se bloquea hasta que se alcanza el ajuste de presión predeterminado o se aplica suficiente presión piloto al puerto 3 (piloto)
- Caudal nominal 15 GPM
- Presión de fisura 20 PSI
- Rango de presión 900 -3,000 PSI
Especificaciones
- AccionamientoPiloto
- Caudal máximo30 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Material de la carcasaAluminio
- Tamaño del puertoSAE 12 (1-1/16–12 ONU)
- Sexo de conexiónMujer
- Material del selloNitrilo
- Longitud total124.5 mm
- Presión de agrietamiento3000 psi
- Relación piloto4:1
- Número de catálogo del fabricante02-173706