02-161495
CV3-10-P-6T-65 COMPROBAR EL CARTUCHO
Artículo MI #00426351
No. Fabricante 02-161495
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CV3-10-P-6T-65 COMPROBAR EL CARTUCHO
Artículo MI #00426351
No. Fabricante 02-161495
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CV3-10-P-6T-65 COMPROBAR EL CARTUCHO
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión de agrietamiento
    65 psi
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    2.50 pulg.
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Función
    Válvula de control
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Peso
    1.17 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo