ADV1-16-0-100
Válvula de cartucho de descarga del acumulador atornillable - Accionamiento piloto, flujo máx. de 8 gpm
Artículo MI #00426358
No. Fabricante ADV1-16-0-100
Price$207.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de descarga del acumulador atornillable - Accionamiento piloto, flujo máx. de 8 gpm
Artículo MI #00426358
No. Fabricante ADV1-16-0-100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$207.53/each

Descripción general

Descripción del fabricante
ADV1-16-0-100 CARTUCHO
  • El ADV1-16 es una válvula de descarga de acumulador de tipo cartucho atornillable, normalmente abierta, con piloto externo
  • En su posición sin pilotar, esta válvula permanece abierta entre el puerto 1 y el puerto 2 hasta que se aplica suficiente presión piloto al puerto 3
  • A continuación, el flujo se bloquea del puerto 1 al puerto 2

Especificaciones

  • Accionamiento
    Piloto
  • Caudal máximo
    8 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Ancho general
    1.50 pulg.
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Altura total
    67.3 mm
  • Longitud total
    1.50 pulg.
  • Relación piloto
    100:1
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-16-3S
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión establecida en fábrica
    110 bar
  • Función
    Válvula de descarga del acumulador
  • Fuga
    Estándar
  • Presión mínima de trabajo
    10 bar
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -20°C a +90 °C
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Número de catálogo del fabricante
    889262

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo