Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 227 l/min (60 USgpm)
- Alta eficiencia operativa
- Ajustes bajos del resorte
Especificaciones
- CavidadC-10-2
- Material del cuerpoAluminio
- Presión de agrietamiento5 psi
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Caudal máximo12 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Longitud total1.56 pulg.
- Material del selloBuna-N
- FunciónVálvula de control
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Fuga0.3 cc/min
- Número de puertos de la carcasa2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tamaño del orificio0.622 pulg.
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaAcero
- Peso0.17 lb
- Junta del pistón pilotoNo
- Ajuste de presión5 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C