Motion
566095
Válvula de retención hidráulica - Presión de craqueo de 15 psi, caudal máximo de 60 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, juntas de nitrilo
Artículo MI #00426384
No. Fabricante 566095
Precio77.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención hidráulica - Presión de craqueo de 15 psi, caudal máximo de 60 gpm, presión de funcionamiento máxima de 3000 psi, juntas de nitrilo
Artículo MI #00426384
No. Fabricante 566095
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
Precio77.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CV2 20 P 0 15 CARTUCHO DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

Especificaciones

  • Cavidad
    C-20-2
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión de agrietamiento
    15 psi
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Longitud total
    71.2 mm
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Función
    Válvula de control
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Peso
    1.09 lb
  • Junta del pistón piloto
    No
  • Ajuste de presión
    1.03 bar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo