565615
CV3-10-P-0-3 Válvula de retención hidráulica - Montaje en colector, Presión de fisuración de 3 psi, Caudal máx. de 20 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 5000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00426388
No. Fabricante 565615
Precio29.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CV3-10-P-0-3 Válvula de retención hidráulica - Montaje en colector, Presión de fisuración de 3 psi, Caudal máx. de 20 gpm, Presión de funcionamiento máx. de 5000 psi, Sellos de nitrilo
Artículo MI #00426388
No. Fabricante 565615

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$29.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CV3-10-P-0-3 VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 227 l/min (60 USgpm)
  • Alta eficiencia operativa
  • Ajustes bajos del resorte

Especificaciones

  • Cavidad
    C-10-2
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión de agrietamiento
    3 psi
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Longitud total
    1.56 pulg.
  • Material del sello
    Buna-N
  • Función
    Válvula de control
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Fuga
    0.3 cc/min
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tamaño del orificio
    0.622 pulg.
  • Tamaño del puerto
    10
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Acero
  • Peso
    0.17 lb
  • Junta del pistón piloto
    Sí
  • Ajuste de presión
    3 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo