Descripción general
- Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte
Especificaciones
- CavidadC-10-2
- Material del cuerpoAluminio
- Presión de agrietamiento100 psi
- Compensación de fluidoAceite hidráulico
- Caudal máximo20 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Longitud total39.7 mm
- Material del selloNitrilo
- FunciónVálvula de control
- Tipo de montajeColector
- Fuga0.25 cc/min
- Número de puertos de la carcasa2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tamaño del orificio0.622 pulg.
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Peso0.17 lb
- Junta del pistón pilotoNo
- Ajuste de presión6.9 bar
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C