888036
CV3-10-P-0-210 Válvulas de retención
Artículo MI #00426395
No. Fabricante 888036
Precio29.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CV3-10-P-0-210 Válvulas de retención
Artículo MI #00426395
No. Fabricante 888036
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
Precio29.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CV3-10-P-0-210 COMPROBAR EL CARTUCHO
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

Especificaciones

  • Cavidad
    C-10-2
  • Presión de agrietamiento
    14.5 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Caudal máximo
    76 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Longitud total
    1.56 pulg.
  • Material del sello
    Buna-N
  • Función
    Válvula de control
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Número de puertos de la carcasa
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tamaño del orificio
    0.622 pulg.
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Peso
    0.17 lb
  • Junta del pistón piloto
    No
  • Ajuste de presión
    14.5 bar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo