Motion
02-163599
DPC1-10SV-P-6T VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
Artículo MI #00426399
No. Fabricante 02-163599
Precio349.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DPC1-10SV-P-6T VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
Artículo MI #00426399
No. Fabricante 02-163599
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
Precio349.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DPC1-10SV-P-6T VÁLVULA DE COMPROBACIÓN
  • Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte

Especificaciones

  • Cavidad
    C-8-4
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión de agrietamiento
    1.03 bar
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Caudal máximo
    45 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    210 bar
  • Longitud total
    5.16 pulg.
  • Material del sello
    Viton
  • Función
    Válvula de retención piloto doble
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Número de puertos de la carcasa
    4
  • Número de puertos de válvula
    4
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tamaño del orificio
    0.612 pulg.
  • Relación piloto
    4:1
  • Tipo de puerto
    AAG
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Acero
  • Peso
    4.03 lb
  • Junta del pistón piloto
    Sí
  • Ajuste de presión
    1.03 bar
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo