Descripción general
- La DPC1 es una válvula de retención de tipo alojamiento en línea, accionada por piloto doble
- Esta válvula permite el flujo desde los puertos V a los puertos C, mientras bloquea el flujo desde los puertos C a los puertos V
- Se permitirá el flujo desde los puertos C a los puertos V cuando se aplique presión en el puerto V opuesto
Especificaciones
- Presión de agrietamiento25 psi
- Tamaño del puerto10
- Caudal máximo12 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Longitud total64.8 mm
- Material del cuerpoAluminio
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- Material del selloUretano
- Viscosidad máxima105 sus
- Ancho general63.5 mm
- Temperatura máxima de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Tipo de montajeEn línea
- Catálogo del fabricante
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención piloto doble
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 6 (9/16–18 UNF)